Motion
1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW

DODGE
1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 14 mm
Artículo MI #03711140
No. Fabricante 1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 14 mm
Artículo MI #03711140
No. Fabricante 1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
1310 X 14MM, 5 X 2.3MM KW 119656