Motion
SDS X 32MM-KW

DODGE
SDS X 32MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 32 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711151
No. Fabricante SDS X 32MM-KW
Precio47.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SDS X 32MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 32 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711151
No. Fabricante SDS X 32MM-KW
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
Su precio$47.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.18 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.69 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3100 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/2 (acero) pulg., 4-3/4 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    108 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120098
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475885350

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS X 32MM, 10 X 3.3MM KW 120098