Motion
E X 42MM-KW

DODGE
E X 42MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 42 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711207
No. Fabricante E X 42MM-KW
Precio186.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E X 42MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 42 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711207
No. Fabricante E X 42MM-KW
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
Precio186.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.83 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    12 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) pulg., 7-1/2 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    9.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    720 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120138
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • UPC_NO
    782475899517

Descripción general

Descripción del fabricante
E X 42MM, 12 X 3.3MM KW 120138
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"