Motion
HXT405ET,ETV 6B CONO ROJO DE CASQUILLO

DODGE
HXT405ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

254140 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: HXT405AT
Artículo MI #03711380
No. Fabricante HXT405ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
Precio7,700.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HXT405ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

254140 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: HXT405AT
Artículo MI #03711380
No. Fabricante HXT405ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
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
Precio7,700.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Tamaño de la caja
    1
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HXT405AT
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    254140
  • Número de Upc del fabricante
    782475924837
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782475924837

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT405AT,ATV 6B CASQUILLO CÓNICO ROJO 254140