Motion
HXT105ET,ETV 6B ROJO PULIDO CÓNICO

Dodge
HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

251140 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil -
Artículo MI #03711410
No. Fabricante HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR
Precio3,632.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

251140 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil -
Artículo MI #03711410
No. Fabricante HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR
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
Su precio$3,632.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Tamaño de la caja
    5
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    48.9 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    251140
  • Número de Upc del fabricante
    782475925261
  • Tipo de brida de montaje
    HYDROIL (HXT)
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782475925261

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT105T,TV 6B CONO PULIDO ROJO 251140