Motion
HXT505ET,ETV 6B CONO ROJO DE CASQUILLO

Dodge
HXT505ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

255160 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: HXT505AT
Artículo MI #03711427
No. Fabricante HXT505ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
Price$12,517.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HXT505ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

255160 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: HXT505AT
Artículo MI #03711427
No. Fabricante HXT505ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
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
Price$12,517.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    215
  • Tamaño de la caja
    6
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HXT505AT
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    211.00 lb

Details

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    255160
  • Número de Upc del fabricante
    782475925537
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    1.500 CV
  • UPC_NO
    782475925537

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT505AT,ATV 6B CASQUILLO CÓNICO ROJO 255160

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo