Motion
HXT305ET,ETV 6B CONO ROJO DE CASQUILLO

Dodge
HXT305ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711438
No. Fabricante HXT305ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
Precio7,497.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HXT305ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711438
No. Fabricante HXT305ET,ETV 6B TAPER BUSH REDR
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
Precio7,497.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    1
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    253140
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    HXT3

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT305AT,ATV 6B CASQUILLO CÓNICO ROJO 253140