Motion
TB-SXR-35M

Dodge
TB-SXR-35M

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03711490
No. Fabricante TB-SXR-35M
Price$224.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SXR-35M

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03711490
No. Fabricante TB-SXR-35M
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
Su precio$224.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    47.75 mm
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud del orificio
    1.95 pulg.

Details

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    053414
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475948079

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SXR-35M 053414

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo