Motion
INS-SCM-208-CR (REVENTA)

Dodge
INS-SCM-208-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #03711502
No. Fabricante INS-SCM-208-CR (RESALE)
Precio859.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCM-208-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #03711502
No. Fabricante INS-SCM-208-CR (RESALE)
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
Precio859.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    053831
  • Número de Upc del fabricante
    782475954322
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio cuádruple
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475954322

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCM-208-CR (20 PC MIN) 053831

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos