Motion
INS-SC-112-CR (REVENTA)

Dodge
INS-SC-112-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #03711561
No. Fabricante INS-SC-112-CR (RESALE)
Price$372.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-112-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #03711561
No. Fabricante INS-SC-112-CR (RESALE)
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
Su precio$372.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/4 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    054145
  • Número de Upc del fabricante
    782475962570
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475962570

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-112-CR (20 PC MIN) 054145

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo