Motion
INS-SC-200-HT (REVENTA)

Dodge
INS-SC-200-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #03711575
No. Fabricante INS-SC-200-HT (RESALE)
Price$497.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-200-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #03711575
No. Fabricante INS-SC-200-HT (RESALE)
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
Su precio$497.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    054431
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475967841

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-200-HT 054431

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo