Motion
H X 10MM NK MÉTRICO

DODGE
H X 10MM NK METRIC

Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 0.3750 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.3500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711613
No. Fabricante H X 10MM NK METRIC
Precio39.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H X 10MM NK METRIC

Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 0.3750 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.3500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711613
No. Fabricante H X 10MM NK METRIC
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
Precio39.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    0.9400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    119861
  • Número de Upc del fabricante
    782475972029
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475972029

Descripción general

Descripción del fabricante
QT-3/8 NK MÉTRICA 119861
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso