Motion
NSTU-GT-40M

DODGE
NSTU-GT-40M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #03711663
No. Fabricante NSTU-GT-40M
Precio429.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-GT-40M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #03711663
No. Fabricante NSTU-GT-40M
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
Precio429.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    1.84 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Tamaño del marco de captación
    NS-400

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    136242
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475989553

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-GT-40M 136242