Motion
TP-GTM-300

Dodge
TP-GTM-300

Unidad de captación de cojinete de bolas - Ángulo superior, calibre de 3 pulg., carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #03711786
No. Fabricante TP-GTM-300
Price $1,949.05 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-GTM-300

Unidad de captación de cojinete de bolas - Ángulo superior, calibre de 3 pulg., carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #03711786
No. Fabricante TP-GTM-300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,949.05 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3 in
  • Bore Length
    2.7 in
  • Shaft Diameter
    3.0000 in
  • Take Up Frame Size
    TP-50

Details

  • Country of Origin
    US
  • Dynamic Load Capacity
    17407 lbf
  • Expansion Capability
    Non-Expansion (Fixed)
  • Expansion Type
    Non-Expansion Bearing (Fixed)
  • Housing Construction
    Solid
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Housing Type
    Top-Angle Takeup
  • Insert Material
    Steel
  • Locking Device
    Adapter Mounted
  • Lubrication
    Grease
  • Manufacturer Catalog Number
    136196
  • Maximum Speed
    3000 rpm
  • Product Type
    Take-Up Ball Bearing Units
  • Relubricatable
    Yes
  • Seal Type
    Single-Lip Contact
  • Sealing Type
    Single-Lip Contact
  • Sensor Ready
    Adapter Required
  • Shaft Attachment
    Push-Pull Adapter
  • Standoff Included
    No
  • Static Load Capacity
    13102 lbf
  • Suitable For High Temp App
    No
  • Suitable For Washdown Environment
    No
  • Type Of Bearing
    Ball
  • Unit Type
    Top Angle
  • UPC_NO
    782475992294

Overview

Mfr description
TP-GTM-300 136196

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text