Motion
INS-GTM-25M

Dodge
INS-GTM-25M

Cojinete de inserto de bola - 25 mm D.I.
Artículo MI #03711791
No. Fabricante INS-GTM-25M
Precio170.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GTM-25M

Cojinete de inserto de bola - 25 mm D.I.
Artículo MI #03711791
No. Fabricante INS-GTM-25M
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
Precio170.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129889
  • Número de Upc del fabricante
    782475992362
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475992362

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GTM-25M 129889

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos