Motion
TXT605ET REDUCTOR DE MONTAJE DE BRIDA

DODGE
TXT605ET FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711968
No. Fabricante TXT605ET FLANGE MOUNT REDUCER
Price$15,544.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT605ET FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711968
No. Fabricante TXT605ET FLANGE MOUNT REDUCER
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
Price$15,544.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    307
  • Tamaño de la caja
    6
  • Relación nominal
    5:1

Details

  • Relación real
    6 : 1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    246428
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT6

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT605T REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA 246428

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs