Motion
GT-BUSHING-107

Dodge
GT-BUSHING-107

111942 Casquillo sin llave - 1.4375 in ID, 2.3000 in OD, 1.5900 in LTB
Artículo MI #03712008
No. Fabricante GT-BUSHING-107
Precio94.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
GT-BUSHING-107

111942 Casquillo sin llave - 1.4375 in ID, 2.3000 in OD, 1.5900 in LTB
Artículo MI #03712008
No. Fabricante GT-BUSHING-107
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
Precio94.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5900 pulg.
  • Longitud de montaje
    0.98 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6930 pulg.
  • Longitud total
    1.59 pulg.
  • Código de talla
    207
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • UPC_NO
    782476046439

Descripción general

Descripción del fabricante
GT-BUSHING-107 111942