Motion
FC-SCM-215-NL

Dodge
FC-SCM-215-NL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida pilotada 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712035
No. Fabricante FC-SCM-215-NL
Precio783.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-SCM-215-NL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida pilotada 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712035
No. Fabricante FC-SCM-215-NL
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
Su precio$783.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.;15.87 mm
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.3800 pulg.;60.45 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.02 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg., 161.92 mm
  • Peso
    16.65 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    216
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    FC-SCM-215-NL
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    064719
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Serie
    214
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476174279

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-SCM-215-NL 064719