Motion
F2BZ-SC-010L

Dodge
F2BZ-SC-010L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712039
No. Fabricante F2BZ-SC-010L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2BZ-SC-010L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712039
No. Fabricante F2BZ-SC-010L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.39 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    064775
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    204
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BZ-SC-010L 064775