Motion
P2B-SCEZ-014-PCR

Dodge
P2B-SCEZ-014-PCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de polímero, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712041
No. Fabricante P2B-SCEZ-014-PCR
Precio239.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCEZ-014-PCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de polímero, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712041
No. Fabricante P2B-SCEZ-014-PCR
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
Precio239.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4400 pulg.
  • Ancho de la base
    1.48 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.9600 a 4.2000 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.3400 pulg.
  • Altura total
    2.8600 pulg.
  • Longitud total
    5.4800 pulg.
  • Ancho general
    1.4800 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10,TS-100
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    064839
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Serie
    205
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certificación ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476184568

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCEZ-014-PCR 064839