Motion
F4B-SCAH-200

Dodge
F4B-SCAH-200

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #03712043
No. Fabricante F4B-SCAH-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SCAH-200

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #03712043
No. Fabricante F4B-SCAH-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    51.3 mm
  • Longitud total Diámetro  
    143 mm
  • Peso
    6.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    064853
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    210
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SCAH-200 064853