Motion
P2B-SXRU-103-NL

Dodge
P2B-SXRU-103-NL

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712046
No. Fabricante P2B-SXRU-103-NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SXRU-103-NL

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712046
No. Fabricante P2B-SXRU-103-NL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6900 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3100 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    064882
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    206
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • UPC_NO
    782476185626

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SXRU-103-NL 064882