Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Bore Diameter4-1/2 pulg.
- Longitud del orificio5.23 pulg.
- Dimensiones de la carcasaTipo E
- Diámetro exterior de la plaquita200 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos8.7500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8.7500 pulg.
- Peso100.00 lb
Details
- Tipo de cojineteCojinete de brida redonda IP
- País de origenEE. UU.
- Descripción071388 EF4B-IP-408LE
- Capacidad de carga dinámica104000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Descripción largaEl EF4B-IP-408LE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie EF4B-IP . La unidad pesa 100.000 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante071388
- Número de Upc del fabricante782476192631
- Material071388
- RPM Máx.2000 rpm
- Velocidad máxima2000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloLaberinto
- Sensor listoSí
- SerieEF4B-IP
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Capacidad de carga estática132000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476192631
Descripción general
- Montaje del adaptador de presionar-halar
- Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
- El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
- Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
- Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
- 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
- Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
- Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
- Sistema de montaje del adaptador patentado
- La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
- Instalación preparada para eje
- No se requieren herramientas especiales para la instalación
- DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
- El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
- Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
- Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.