Motion
EFC-IP-500R

Dodge
EFC-IP-500R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 5 pulg. de calibre , montaje de brida de pilotaje de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03712267
No. Fabricante EFC-IP-500R
Precio8,391.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
EFC-IP-500R

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 5 pulg. de calibre , montaje de brida de pilotaje de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03712267
No. Fabricante EFC-IP-500R
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
Su precio$8,391.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.9800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    Tipo E
  • Diámetro del piloto
    11.0000 pulg.
  • Peso
    128.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida redonda IP
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    071275 EFC-IP-500R
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El EFC-IP-500R es una unidad esférica de rodamiento de rodillos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 5 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 12.7500 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie EFC-IP. La unidad pesa 128.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    071275
  • Número de Upc del fabricante
    782476192686
  • Material
    071275
  • RPM Máx.
    1175 rpm
  • Velocidad máxima
    1175 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    EFC-IP
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    196000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476192686

Descripción general

Descripción del fabricante
EFC-IP-500R 071275
  • Montaje del adaptador de presionar-halar
  • Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
  • El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
  • Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
  • Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
  • 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
  • Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
  • Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
  • Sistema de montaje del adaptador patentado
  • La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
  • Instalación preparada para eje
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación
  • DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
  • El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
  • Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos