Motion
NSTU-SC-110L

Dodge
NSTU-SC-110L

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03712296
No. Fabricante NSTU-SC-110L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTU-SC-110L

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03712296
No. Fabricante NSTU-SC-110L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.4400 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.9850 pulg.
  • Peso
    4.28 lb

Detalles

  • Número de estructura compatible
    NS400
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    NSTU-SC-110L
  • Número de Upc del fabricante
    782476196950
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    209
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476196950

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SC-110L USO NS-400 FR 065593