Motion
FC-SC-110L

Dodge
FC-SC-110L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712306
No. Fabricante FC-SC-110L
Precio289.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-SC-110L

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03712306
No. Fabricante FC-SC-110L
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
Su precio$289.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.;49.27 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.95 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    209
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    FC-SC-110L
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    065644
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4906 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    209
  • Estándares cumplidos
    UL, AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476198374

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-SC-110L 065644
  • DODGE Los cojinetes de bolas montados en SC utilizan el sello de contacto de conducción en tierra PROGUARD probado en campo con protección de blindaje de acero
  • Este diseño de sello positivo altamente eficaz garantiza un contacto uniforme con el labio del anillo interior para sellar los contaminantes y sellar los lubricantes
  • Pasador antirrotación
  • Carcasa de hierro fundido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos