Motion
NSTU-SC-105-NL

Dodge
NSTU-SC-105-NL

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03712312
No. Fabricante NSTU-SC-105-NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTU-SC-105-NL

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03712312
No. Fabricante NSTU-SC-105-NL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Altura total
    4.1300 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.4800 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Número de estructura compatible
    NS308
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    NSTU-SC-105-NL
  • Número de Upc del fabricante
    782476238056
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    207
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476238056

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SC-105-NL 065681