Motion
F4B-SC-211-HT

Dodge
F4B-SC-211-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Protección con sello de cabestrillo de acero
Artículo MI #03712315
No. Fabricante F4B-SC-211-HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SC-211-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Protección con sello de cabestrillo de acero
Artículo MI #03712315
No. Fabricante F4B-SC-211-HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5400 pulg.
  • En general Altura  
    2.7800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.3800 pulg.
  • Peso
    13.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    DuPont Krytox GPL 206
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    065700
  • Número de Upc del fabricante
    782476238766
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Escudo con soporte de acero
  • Serie
    214
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SC-211-HT 065700