Motion
P2B-GTEZ-106-SHCR

Dodge
P2B-GTEZ-106-SHCR

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712328
No. Fabricante P2B-GTEZ-106-SHCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-GTEZ-106-SHCR

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712328
No. Fabricante P2B-GTEZ-106-SHCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3800 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6800 a 5.4400 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.6300 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.3800 pulg.
  • Peso
    3.38 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    067678
  • Número de Upc del fabricante
    782476244811
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    207
  • UPC_NO
    782476244811

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-GTEZ-106-SHCR 067678

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo