Motion
P2B-SCUEZ-102-P

Dodge
P2B-SCUEZ-102-P

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712352
No. Fabricante P2B-SCUEZ-102-P
Precio212.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCUEZ-102-P

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03712352
No. Fabricante P2B-SCUEZ-102-P
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
Precio212.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6000 a 4.8800 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    067919
  • Número de Upc del fabricante
    782476267094
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782476267094

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCUEZ-102-P 067919