Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.3750 pulg.
- Longitud del cilindro0.5600 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.6500 pulg.
- Agujero Diámetro19 mm
- Tamaño del casquilloJA
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3100 pulg.
- Tamaño del chavetero6 mm x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos estándar
- Número de catálogo del fabricante117371
- Número de Upc del fabricante782476267155
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo60 pulg.
- Capacidad de par1000 pulg.
- UPC_NO782476267155
Descripción general
- Con bridas
- Cono iso 4°
- Fácil de poner y quitar
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.