Motion
F4B-SCEZ-102-PCR

Dodge
F4B-SCEZ-102-PCR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Labio triple con sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #03712360
No. Fabricante F4B-SCEZ-102-PCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SCEZ-102-PCR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Labio triple con sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #03712360
No. Fabricante F4B-SCEZ-102-PCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2400 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5200 pulg.
  • En general Altura  
    1.5900 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.1600 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Polímero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material
    Acero recubierto de níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Mobilgreasa FM222
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    068053
  • Número de Upc del fabricante
    782476270506
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Labio triple con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    206
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SCEZ-102-PCR (20 PC MIN) 068053