Motion
CASQUILLO 3535 X 32MM-KW

Dodge
3535 X 32MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 2 mm
Artículo MI #03712627
No. Fabricante 3535 X 32MM-KW BUSHING
Precio196.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3535 X 32MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 2 mm
Artículo MI #03712627
No. Fabricante 3535 X 32MM-KW BUSHING
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
Su precio$196.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 X 32MM, 10 X 3.3MM KW 119814

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos