Motion
E-50MM, 14 X 3.8MM KW, MÉTRICO, 3,5 CM

Dodge
E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 50 mm, 6.0000 in Flg OD, 69.9 mm LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03712632
No. Fabricante E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW
Precio326.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 50 mm, 6.0000 in Flg OD, 69.9 mm LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03712632
No. Fabricante E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW
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
Precio326.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    97.3 mm
  • Longitud del cilindro
    47.5 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    127 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    14 x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    69.9 mm
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    165.1 ( Acero) mm, 190.5 ( Hierro) mm
  • Longitud del tornillo
    70 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12x1.75
  • Peso
    9.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    117575
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    77 N-m
  • Capacidad de par
    2260 N-m
  • UPC_NO
    782475002733

Descripción general

Descripción del fabricante
E-50MM, 14 X 3.8MM KW MÉTRICO HDW 117575