Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
Detalles
- Número de Upc del fabricante80067569748
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO80067569748
Descripción general
Descripción del fabricante
UCP210-50MM BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE BLOQUE DE ALMOHADA