Motion
R17-B00RG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1-1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1-1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #03712775
No. Fabricante R17-B00RG
Precio362.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1-1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1-1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #03712775
No. Fabricante R17-B00RG
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
Precio362.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    440 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
R17-B00RG REGULADOR 1 1/2 CON CALIBRE 0-160

También puede gustarle

Los clientes también compraron