Motion
NNF 5022  ADA-2LSV

SKF
NNF 5022 ADA-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo
Artículo MI #03712948
No. Fabricante NNF 5022 ADA-2LSV
Precio2,716.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNF 5022 ADA-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo
Artículo MI #03712948
No. Fabricante NNF 5022 ADA-2LSV
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
Su precio$2,716.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    14.6 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    Anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    7316577721020
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    50
  • UPC_NO
    7316577721020

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5022 ADA-2LSV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno