Motion
XTCE065D00A
Contactor FVNR IEC de la cortadora-hamler de Eaton - 65 A, 3 polos
Artículo MI #03713129
No. Fabricante XTCE065D00A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contactor FVNR IEC de la cortadora-hamler de Eaton - 65 A, 3 polos
Artículo MI #03713129
No. Fabricante XTCE065D00A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    55 mm

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    65 A
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuración de contactos
    0NO–0NC
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    3
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
XTCE065D00A

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"