Motion
F842B-32K-B5-M1

BOSTON GEAR
F842B-32K-B5-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 29.701:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 5/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Montaje en base
Artículo MI #03713235
No. Fabricante F842B-32K-B5-M1
Precio2,306.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F842B-32K-B5-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 29.701:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 5/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Montaje en base
Artículo MI #03713235
No. Fabricante F842B-32K-B5-M1
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
Precio2,306.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Dimensiones de la carcasa
    8.76 x 6.26 x 6.99 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.99 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.26 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 54.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1338 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    29.701:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    113.00 lb

Detalles

  • Relación real
    29.701:1
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    F842B-32K-B5-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107027401
  • Potencia de entrada máxima
    1.290 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Capacidad de carga suspendida
    770 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800B
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1338 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107027401

Descripción general

Descripción del fabricante
F842B-32K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"