Motion
SSF718-50K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF718-50K-B5-GS1

SSF718 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03713296
No. Fabricante SSF718-50K-B5-GS1
Precio2,513.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF718-50K-B5-GS1

SSF718 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03713296
No. Fabricante SSF718-50K-B5-GS1
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
Su precio$2,513.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.63 x 3.69 x 5.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.63 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    590 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09990
  • Número de Upc del fabricante
    884107228907
  • Potencia de entrada máxima
    0.440 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107228907

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7180-50KC-B5-GS1 MOLOR INOXIDABLE