Motion
CINTA DE MONTAJE 25523 VHB HVY DTY 4910 TRANSPARENTE 3/4"X15YD  40.0 MIL

3M
25523 VHB HVY DTY MOUNTING TAPE 4910 CLEAR 3/4"X15YD 40.0 MIL

3M™ Cinta de montaje para aplicaciones severas VHB 4910, transparente, 3/4 pulg. x 15 yd, 40 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03713682
No. Fabricante 25523 VHB HVY DTY MOUNTING TAPE 4910 CLEAR 3/4"X15YD 40.0 MIL
Precio92.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25523 VHB HVY DTY MOUNTING TAPE 4910 CLEAR 3/4"X15YD 40.0 MIL

3M™ Cinta de montaje para aplicaciones severas VHB 4910, transparente, 3/4 pulg. x 15 yd, 40 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03713682
No. Fabricante 25523 VHB HVY DTY MOUNTING TAPE 4910 CLEAR 3/4"X15YD 40.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 yardas
  • Longitud total
    15 yardas
  • Grosor general
    40 mm
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.04 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    15 pulg-lbs
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    00051115255236
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115255236

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE MONTAJE 25523 VHB HVY DTY 4910
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
  • Adhesivo transparente de 1.0 mm ( 0.040 pulg.) para uso general y núcleo de espuma acrílica firme que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good