Motion
25525 CINTA DE MONTAJE MULTIUSO EXTRAGRUESA 4008 BLANCO ROTO 3/4"X7YD  1/8"TH

3M
25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH

3M™ Cinta de montaje multiuso extra gruesa 4008, blanquecina, 3/4 pulg. x 7 yardas, 125 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03713684
No. Fabricante 25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH
Precio44.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH

3M™ Cinta de montaje multiuso extra gruesa 4008, blanquecina, 3/4 pulg. x 7 yardas, 125 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03713684
No. Fabricante 25525 EXTRA-THICK MULTIPURPOSE MOUNTING TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X7YD 1/8"TH
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
Precio44.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21 pies
  • Longitud del rodillo
    7 yardas
  • Ancho del rodillo
    3/4 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.595 lb

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051115255250
  • Material
    Espuma de uretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 220 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    KK511J
  • Forma
    Tira continua
  • UPC_NO
    00051115255250

Descripción general

Descripción del fabricante
25525 MONTAJE MULTIUSO EXTRAGRUESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.125 pulg. (3.2 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma gruesa amortigua y evita la vibración y la estructura de celda abierta ayuda a enfriar los componentes