Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tornillo2 1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Orificio terminado abastecido0 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Para usar conCasquillo SF
- Número de Upc del fabricante697950325484
- Tipos de productosJuego de tornillos de cabeza
- UPC_NO697950325484
Descripción general
Descripción del fabricante
11B-SF-BOLTS 3/8-16X1 JUEGO DE TORNILLOS DE CABEZA DE 1/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature