Motion
MM612

Martin
MM612

SKT,1/4,6PT,12MM
Artículo MI #03714263
No. Fabricante MM612
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MM612

SKT,1/4,6PT,12MM
Artículo MI #03714263
No. Fabricante MM612

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Altura de pieza única
    0.67 pulg.
  • Longitud de pieza única
    0.86 pulg.
  • Ancho de pieza única
    0.67 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    12 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950374680
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    697950374680

Descripción general

Descripción del fabricante
MM612 SKT;1/4DR;6PT;STD;12MM
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle