Motion
6022SEAL

Martin
6022SEAL

SELLO DE LA TAPA DE ACOPLAMIENTO
Artículo MI #03714296
No. Fabricante 6022SEAL
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6022SEAL

SELLO DE LA TAPA DE ACOPLAMIENTO
Artículo MI #03714296
No. Fabricante 6022SEAL
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
Precio16.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    1-1/8 (mandrinado liso) pulg., 3 (máx.) pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    5-61/64 pulg.
  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950368030
  • Material
    Goma
  • Tipo de pieza
    Acoplamiento de cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
6022SEAL 6022 JUNTA DE LA TAPA DEL CPL
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.