Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.625 pulg.
- Longitud del perno4.375 pulg.
- Diámetro de eje compatible3-1/2 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2-7/16 pulg.
- Longitud total4-3/8 pulg.
- Ancho general5/8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento0.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.375 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950176390
- MaterialAcero
- Tipo de piezaPerno de acoplamiento
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación