Motion
S3216

Martin
S3216

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 ° PA, 16 dientes, 0.1875 pulg. cara, 3/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #03714333
No. Fabricante S3216
Precio26.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S3216

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 ° PA, 16 dientes, 0.1875 pulg. cara, 3/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #03714333
No. Fabricante S3216
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
Precio26.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.4063 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.312 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.563 pulg.
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    4-40 UNC
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950687957
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    0,156 desde el conector, centrado en la raíz del diente
  • UPC_NO
    697950687957

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S3216

También puede gustarle