Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la brida8-3/4 pulg.
- Altura1
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Longitud0.75
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Longitud total4.8125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento21 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento0.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento0.875 pulg.
- Peso0.07 libras, 0.02
- Ancho0.8
Detalles
- Número de centroSPH-21
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950077086
- MaterialAcero endurecido
- Tipo de piezaCasquillo del pasador de corte
Descripción general
- Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
- El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación