Motion
SMD1227

Martin
SMD1227

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 27 mm, 12 PT, Tipo profundo
Artículo MI #03714390
No. Fabricante SMD1227
Precio34.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SMD1227

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 27 mm, 12 PT, Tipo profundo
Artículo MI #03714390
No. Fabricante SMD1227

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Altura de pieza única
    1.4 pulg.
  • Longitud de pieza única
    3.15 pulg.
  • Ancho de pieza única
    1.4 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    27 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950373706
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    697950373706

Descripción general

Descripción del fabricante
SMD1227 SKT;1/2;12P;DP;27MM

También puede gustarle