Motion
SPBP-22-23

Martin
SPBP-22-23

Pieza de buje de pasador de cizallamiento - Casquillo de pasador de cizallamiento, para uso con: SPH-22, 9.7500 pulg. OD, 5.1875 pulg. Longitud
Artículo MI #03714393
No. Fabricante SPBP-22-23
Precio35.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPBP-22-23

Pieza de buje de pasador de cizallamiento - Casquillo de pasador de cizallamiento, para uso con: SPH-22, 9.7500 pulg. OD, 5.1875 pulg. Longitud
Artículo MI #03714393
No. Fabricante SPBP-22-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.1875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-22
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950438887
  • Material
    Acero endurecido
  • Tipo de pieza
    Casquillo del pasador de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
SPBP-22-23 CASQUILLO DEL PASADOR DE CizaLLA
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle